Referenzen
Optibelt:196 XL 025
Rubix:196664
Hersteller:1846516
EAN:4014486028409




Produktdetails : 196XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 19,6 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 497,84 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,97 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,53 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
