194XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:194 XL 037
Rubix:196663
Hersteller:1645510
EAN:4014486028386
194XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge19,4 ''
Riemenbreite9,525 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 194XL-037 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht9 g
Profilxl
Wirklänge19,4 ''
Riemenbreite9,525 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne97
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)492,76 mm
Zolltarifcode40103900
3,95 € exkl. MwSt.
/ Stück
4,70 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage