Referenzen
Optibelt:188 XL 025
Rubix:196651
Hersteller:1911989
EAN:4014486028195




Produktdetails : 188XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | xl |
|---|---|
| Wirklänge | 18,8 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 94 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 477,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
6,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,18 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
