60XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:60 XL 025
Rubix:197013
Hersteller:1629279
EAN:4014486024913
60XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxl
Wirklänge6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 60XL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2 g
Profilxl
Wirklänge6 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung5,08 mm
Anzahl Zähne30
Höhe2,3 mm
Wirklänge (mm)152,4 mm
Zolltarifcode40103900
2,02 € exkl. MwSt.
/ Stück
2,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage