1540XH-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:1540 XH 200
Rubix:196582
Hersteller:1587147
EAN:4014486024616
1540XH-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge154 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1540XH-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2140 g
Profilxh
Wirklänge154 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung22,22 mm
Anzahl Zähne176
Höhe11,2 mm
Wirklänge (mm)3911,6 mm
Zolltarifcode40103900
240,24 € exkl. MwSt.
/ Stück
285,89 € inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen