770XH-400 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR XH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:770 XH 400
Rubix:197088
Hersteller:1950579
EAN:4014486024333
770XH-400 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilxh
Wirklänge77 ''
Riemenbreite101,6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 770XH-400 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilxh
Wirklänge77 ''
Riemenbreite101,6 mm
Zahnteilung22,22 mm
Anzahl Zähne88
Höhe11,2 mm
Wirklänge (mm)1955,8 mm
Zolltarifcode40103600
263,71 € exkl. MwSt.
/ Stück
313,81 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage