Referenzen
Optibelt:1400 XXH 540
Rubix:863650
Hersteller:1607668
EAN:4014486095296

Produktdetails : 1400XXH-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 53 g |
|---|---|
| Profil | xxh |
| Wirklänge | 140 '' |
| Riemenbreite | 540 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 112 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 3556 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3.315,00 € exkl. MwSt.
/ 500 Millimeter
3.944,85 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
