Referenzen
Optibelt:900 XXH 540
Rubix:863647
Hersteller:1506492
EAN:4014486095142

Produktdetails : 900XXH-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 34 g |
|---|---|
| Profil | xxh |
| Wirklänge | 90 '' |
| Riemenbreite | 540 mm |
| Zahnteilung | 31,75 mm |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Höhe | 15,7 mm |
| Wirklänge (mm) | 2286 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,76 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
5,66 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
