Referenzen
Optibelt:414 XL 500
Rubix:863530
Hersteller:1654638
EAN:4014486600728

Produktdetails : 414XL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | xl |
| Wirklänge | 41,4 '' |
| Riemenbreite | 500 mm |
| Zahnteilung | 5,08 mm |
| Anzahl Zähne | 207 |
| Höhe | 2,3 mm |
| Wirklänge (mm) | 1051,56 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,39 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,46 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
