Referenzen
Optibelt:752 MXL 470
Rubix:863581
Hersteller:1588558
EAN:4014486071368

Produktdetails : 752MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 7,52 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 94 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 191,01 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,22 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,26 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
