704MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

optibelt ZR Wickel MXL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:704MXL
Rubix:863577
Hersteller:1517424
EAN:4014486071153
704MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilmxl
Wirklänge7,04 ''
Riemenbreite470 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 704MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt


Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht1 g
Profilmxl
Wirklänge7,04 ''
Riemenbreite470 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne88
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)178,82 mm
Zolltarifcode40103900
0,22 exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,26 inkl. MwSt.
  • Nicht verfügbar