Referenzen
Optibelt:576 MXL 470
Rubix:863568
Hersteller:1740472
EAN:4014486070644

Produktdetails : 576MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 5,76 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 72 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 146,3 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
103,40 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
123,05 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
