Referenzen
Optibelt:544 MXL 470
Rubix:863565
Hersteller:1676691
EAN:4014486070477

Produktdetails : 544MXL-MM Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Zahnriemen
Zahnflachriemen ZR Wickel Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 5,44 '' |
| Riemenbreite | 470 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 68 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 138,18 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,21 € exkl. MwSt.
/ Millimeter
0,25 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
