Referenzen
Optibelt:2880 MXL 019
Rubix:196773
Hersteller:1872717
EAN:4014486075953




Produktdetails : 2880MXL-019 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 28,8 '' |
| Riemenbreite | 4,763 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 360 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 731,52 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
3,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
3,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage