Referenzen
Optibelt:2480 MXL 025
Rubix:196720
Hersteller:1716745
EAN:4014486075564




Produktdetails : 2480MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 5 g |
|---|---|
| Profil | mxl |
| Wirklänge | 24,8 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 310 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 629,92 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
7,42 € exkl. MwSt.
/ Stück
8,83 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
