Referenzen
Optibelt:904 MXL 025
Rubix:197149
Hersteller:904 MXL 02577ZA
EAN:4014486072075




Produktdetails : 904MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | mxl |
|---|---|
| Wirklänge | 9,04 '' |
| Riemenbreite | 6,35 mm |
| Zahnteilung | 2,03 mm |
| Anzahl Zähne | 113 |
| Höhe | 1,2 mm |
| Wirklänge (mm) | 229,62 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
4,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
5,94 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
