536MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR MXL

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:536 MXL 025
Rubix:196977
Hersteller:536 MXL 02577ZA
EAN:4014486070422
536MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilmxl
Wirklänge5,36 ''
Riemenbreite6,35 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 536MXL-025 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht6 g
Profilmxl
Wirklänge5,36 ''
Riemenbreite6,35 mm
Zahnteilung2,03 mm
Anzahl Zähne67
Höhe1,2 mm
Wirklänge (mm)136,14 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,08 exkl. MwSt.
/ Stück
2,48 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage