Referenzen
Optibelt:1120 H 300
Rubix:661745
Hersteller:1644248
EAN:4014486364057




Produktdetails : 1120H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 112 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 224 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2844,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
146,87 € exkl. MwSt.
/ Stück
174,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
