Referenzen
Optibelt:1020 H 200
Rubix:1335237
Hersteller:1876658
EAN:4014486790085

Produktdetails : 1020H-200 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 102 '' |
| Riemenbreite | 50,8 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 204 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 2590,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
87,21 € exkl. MwSt.
/ Stück
103,78 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
