Referenzen
Optibelt:720 H 100
Rubix:661727
Hersteller:1810211
EAN:4014486362947




Produktdetails : 720H-100 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 72 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 144 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1828,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103600 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
33,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
39,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
