600H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:600 H 300
Rubix:58964
Hersteller:1522226
EAN:4014486004434
600H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 600H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht494 g
Profilh
Wirklänge60 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne120
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1524 mm
Zolltarifcode40103600
82,78 € exkl. MwSt.
/ Stück
98,51 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage