560H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR H

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:560 H 300
Rubix:196988
Hersteller:1522814
EAN:4014486004311
560H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profilh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 560H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profilh
Wirklänge56 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne112
Höhe4 mm
Wirklänge (mm)1422,4 mm
Zolltarifcode40103500
77,94 € exkl. MwSt.
/ Stück
92,75 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage