Referenzen
Optibelt:520 H 075
Rubix:661706
Hersteller:1879833
EAN:4014486288155




Produktdetails : 520H-075 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 52 '' |
| Riemenbreite | 19,05 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 104 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1320,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
19,83 € exkl. MwSt.
/ Stück
23,60 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
