Referenzen
Optibelt:490 H 150
Rubix:661703
Hersteller:1829637
EAN:4014486362909




Produktdetails : 490H-150 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 49 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 98 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 1244,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
36,51 € exkl. MwSt.
/ Stück
43,45 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 13 ) Arbeitstagen
