Referenzen
Optibelt:350 H 300
Rubix:196839
Hersteller:1882631
EAN:4014486003543




Produktdetails : 350H-300 Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und dasabriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | h |
|---|---|
| Wirklänge | 35 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 70 |
| Höhe | 4 mm |
| Wirklänge (mm) | 889 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
53,35 € exkl. MwSt.
/ Stück
63,49 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
