Referenzen
Optibelt:510 DL 050
Rubix:196967
Hersteller:510 DL 05077ZA
EAN:4014486012392




Produktdetails : 510DL-050 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | l |
|---|---|
| Wirklänge | 51 '' |
| Riemenbreite | 12,7 mm |
| Zahnteilung | 9,52 mm |
| Anzahl Zähne | 136 |
| Höhe | 4,57 mm |
| Wirklänge (mm) | 1295,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,59 € exkl. MwSt.
/ Stück
57,82 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
