322DL-050 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DL

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:322 DL 050
Rubix:196809
Hersteller:1620767
EAN:4014486012125
322DL-050 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profill
Wirklänge32,25 ''
Riemenbreite12,7 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 322DL-050 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profill
Wirklänge32,25 ''
Riemenbreite12,7 mm
Zahnteilung9,52 mm
Anzahl Zähne86
Höhe4,57 mm
Wirklänge (mm)819,15 mm
Zolltarifcode40103500
34,79 € exkl. MwSt.
/ Stück
41,40 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage