1100DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:1100 DH 150
Rubix:196488
Hersteller:1100 DH 15077ZA
EAN:4014486011579
1100DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profildh
Wirklänge110 ''
Riemenbreite38,1 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 1100DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge110 ''
Riemenbreite38,1 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne220
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)2794 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
264,42 exkl. MwSt.
/ Stück
314,66 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen