900DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:900 DH 200
Rubix:130811
Hersteller:1769937
EAN:4014486011463
900DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite50,8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 900DH-200 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge90 ''
Riemenbreite50,8 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne180
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)2286 mm
Zolltarifcode40103900
281,96 exkl. MwSt.
/ Stück
335,53 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage