800DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:800 DH 100
Rubix:197093
Hersteller:1726446
EAN:4014486011326
800DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite25,4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 800DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge80 ''
Riemenbreite25,4 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne160
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)2032 mm
Zolltarifcode40103900
139,62 exkl. MwSt.
/ Stück
166,15 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std