660DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

optibelt ZR DH

Siehe technische Informationen

Referenzen

Optibelt:660 DH 300
Rubix:197035
Hersteller:1885796
EAN:4014486011173
660DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt

Technische Zusammenfassung

Profildh
Wirklänge66 ''
Riemenbreite76,2 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 660DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt


Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen

Technische Informationen


Attribute
Profildh
Wirklänge66 ''
Riemenbreite76,2 mm
Zahnteilung12,7 mm
Anzahl Zähne132
Höhe5,94 mm
Wirklänge (mm)1676,4 mm
Zolltarifcode40103600
315,31 € exkl. MwSt.
/ Stück
375,22 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage