Referenzen
Optibelt:390 DH 150
Rubix:196877
Hersteller:1818693
EAN:4014486010619




Produktdetails : 390DH-150 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 39 '' |
| Riemenbreite | 38,1 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 78 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 990,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
109,10 € exkl. MwSt.
/ Stück
129,83 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 7 ) Arbeitstagen
