Referenzen
Optibelt:300 DH 300
Rubix:196785
Hersteller:1975204
EAN:4014486010459




Produktdetails : 300DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 30 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 60 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 762 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
165,48 € exkl. MwSt.
/ Stück
196,92 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
