Referenzen
Optibelt:270 DH 100
Rubix:196744
Hersteller:1856296
EAN:4014486010367




Produktdetails : 270DH-100 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 27 '' |
| Riemenbreite | 25,4 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 54 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 685,8 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
57,98 € exkl. MwSt.
/ Stück
69,00 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 4 ) Arbeitstagen
