Referenzen
Optibelt:240 DH 300
Rubix:196706
Hersteller:240 DH 30077ZA
EAN:4014486010336




Produktdetails : 240DH-300 Doppel-Zahnflachriemen zöllig Optibelt
Die wichtigsten Merkmale der optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind die hochwertigen Neoprene-Mischungen, die äußerst flexiblen Zugelemente aus Glasfaser und das abriebbeständige Schutzgewebe. optibelt ZR D Doppel-Zahnriemen sind serienmäßig bedingt öl-, hitze- und kältebeständig.
Doppel-Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | dh |
|---|---|
| Wirklänge | 24 '' |
| Riemenbreite | 76,2 mm |
| Zahnteilung | 12,7 mm |
| Anzahl Zähne | 48 |
| Höhe | 5,94 mm |
| Wirklänge (mm) | 609,6 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
139,62 € exkl. MwSt.
/ Stück
166,15 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
