10X1270 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB Z/10

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:10 X 1270
Rubix:55664
Hersteller:1704559
EAN:4014486032062
10X1270 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilz/10
Riemenbezeichnungz50
Innenlänge1270 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 10X1270 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)18x31x31 mm
Bruttogewicht81 g
Profilz/10
Riemenbezeichnungz50
Innenlänge1270 mm
Außenlänge1308 mm
Obere Breite10 mm
Höhe6 mm
Richtlänge1292 mm
Zolltarifcode40103200
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
8,79 exkl. MwSt.
/ Stück
10,46 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen