32X6865 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D270/32x6865Li Mecaline

Klassischer Keilriemen Abschnitt D

Siehe technische Informationen
Referenzen
Mecaline:D270/D6940 - 890065
Rubix:2974892
Hersteller:890065
EAN:3660338426186
32X6865 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D270/32x6865Li Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profild/32
Riemenbezeichnungd270
Innenlänge6865 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 32X6865 (MECALINE) Keilriemen ummantelt D270/32x6865Li Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden nach den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen sowie der Antistatik-Norm ISO 1813. Klassische Abschnitte sind in Z, A, B, C und D erhältlich.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Anwendungen der Kraftübertragung über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
Profild/32
Riemenbezeichnungd270
Innenlänge6865 mm
Außenlänge6940 mm
Obere Breite32 mm
Höhe20 mm
Richtlänge6940 mm
Werkstoffsbr
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
194,36 exkl. MwSt.
/ Stück
231,29 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage