22X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt

optibelt VB C/22

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:22 X 3000
Rubix:56119
Hersteller:1637511
EAN:4014486037876
22X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt
Technische Zusammenfassung
Profilc/22
Riemenbezeichnungc118
Innenlänge3000 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 22X3000 Klassischer Keilriemen Optibelt


Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184

Technische Informationen


Attribute
Logistische Abmessungen (D x W x H)51x280x280 mm
Bruttogewicht972 g
Profilc/22
Riemenbezeichnungc118
Innenlänge3000 mm
Außenlänge3088 mm
Obere Breite22 mm
Höhe14 mm
Richtlänge3058 mm
Zolltarifcode40103900
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
48,95 exkl. MwSt.
/ Stück
58,25 inkl. MwSt.
  • Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen