8X670EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Optibelt Keilriemen VB 8
Siehe technische InformationenSiehe DokumenteReferenzen
Optibelt:8 6707747_EL
Rubix:181921
Hersteller:8 6707747_EL




Dokumente
Produktdetails : 8X670EL.LTF Klassischer Keilriemen (ELF) Optibelt
Der optibelt VB ist aufgrund seiner vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten der Klassiker unter den Antriebsriemen. Seine Qualitäten kommen bei schwierigen Antrieben im Landmaschinenbau genauso zur Geltung wie bei außergewöhnlichen Antriebslösungen, zum Beispiel bei Keil-Flach-Antrieben im Maschinenbau. optibelt VB klassische Keilriemen sind S=C Plus und damit ungemessen satzverwendbar.
Klassischer Keilriemen VB - DIN 2215 / ISO 4184, elektrisch leitfähig
Anwendungen
Maschinenbau: Brecher und Pressen; Baumaschinen: Mischanlagen; Landmaschinen: Mähdrescher, Pressen, Häcksler; Gartenbaugeräte: Rasenmäher, Vertikulierer
Technische Informationen
Attribute
| Logistische Abmessungen (D x W x H) | 9x61x61 mm |
|---|---|
| Bruttogewicht | 28 g |
| Profil | 8 |
| Riemenbezeichnung | 8x670 |
| Innenlänge | 670 mm |
| Außenlänge | 701 mm |
| Obere Breite | 8 mm |
| Höhe | 5 mm |
| Richtlänge | 689 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,29 € exkl. MwSt.
/ Stück
11,06 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen
