4040-2 1/2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4040-2 1/2
Rubix:464428
Hersteller:1773221
EAN:4014486254990


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 4040 |
|---|---|
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) — din en 1561 |
Produktdetails : 4040-2 1/2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 7500 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (gusseisen) — din en 1561 |
| Nutbreite | 15,88 mm |
| Drehmomenteinstellung | 170 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 2 1/2 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 63,5 mm |
| Gewicht | 7680 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage