4040-2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4040-2
Rubix:464424
Hersteller:1739693
EAN:4014486254730

Produktdetails : 4040-2 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9415 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (gg20 gusseisen) |
| Drehmomenteinstellung | 170 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 2 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 50,8 mm |
| Gewicht | 7680 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
134,99 € exkl. MwSt.
/ Stück
160,64 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
