3535-3 1/8 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:3535-3 1/8
Rubix:464418
Hersteller:1632273
EAN:4014486255263

Produktdetails : 3535-3 1/8 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 4059 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 3535 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (grauguss) |
| Nutbreite | 22,225 mm |
| Drehmomenteinstellung | 115 N.m |
| Buchsenlänge | 88,9 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 3 1/8 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 79,375 mm |
| Gewicht | 5130 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
90,38 € exkl. MwSt.
/ Stück
107,55 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
