2517-1 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:2517-1
Rubix:464348
Hersteller:1692375
EAN:4014486254129


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 2517 |
|---|---|
| Werkstoff | en-gjl-200 (grauguss) – din en 1561 |
Produktdetails : 2517-1 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 1501 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 2517 |
| Werkstoff | en-gjl-200 (grauguss) – din en 1561 |
| Nutbreite | 8 mm |
| Drehmomenteinstellung | 50 N.m |
| Buchsenlänge | 44,5 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 1 '' |
| Gewicht | 1060 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
24,49 € exkl. MwSt.
/ Stück
29,14 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 6 ) Arbeitstagen