4040-55 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchse TB
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:4040-55
Rubix:2025917
Hersteller:1765356
EAN:4014486253139


Technische Zusammenfassung
| Taper-Buchse | 4040 |
|---|---|
| Werkstoff | grauguss (en‑gjl‑200, din en 1561) |
Produktdetails : 4040-55 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200
Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 9108 g |
|---|---|
| Taper-Buchse | 4040 |
| Werkstoff | grauguss (en‑gjl‑200, din en 1561) |
| Nutbreite | 16 mm |
| Drehmomenteinstellung | 170 N.m |
| Buchsenlänge | 101,6 mm |
| Bohrungsdurchmesser (Zoll) | 5/8 '' |
| Bohrungsdurchmesser | 55 mm |
| Gewicht | 7700 g |
| Zolltarifcode | 84835020 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!
Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

- mecaline:MA404055
- rubix:2249621
- hersteller:857058
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Kontakt zu meiner Niederlassung vor Ort
134,10 € exkl. MwSt./ Stück