3020-28 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200

Optibelt Taper-Spannbuchse TB

Siehe technische Informationen
Referenzen
Optibelt:3020-28
Rubix:2025888
Hersteller:1553562
EAN:4014486252354
3020-28 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
Technische Zusammenfassung
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 3020-28 Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885 EN-GJL 200


Optibelt Taper-Spannbuchsen bieten wir sowohl mit metrischer Bohrung (DIN 6885 Teil 1) oder auch als BS 46 Buchsen mit Zoll-Bohrung an. Sonderscheiben nach Zeichnung, Beschreibung oder Muster auf Anfrage.
Taper-Buchse

Technische Informationen


Attribute
Bruttogewicht2881 g
Taper-Buchse3020
Werkstoffen-gjl-200 (grauguss)
Nutbreite8 mm
Drehmomenteinstellung90 N.m
Buchsenlänge50,8 mm
Bohrungsdurchmesser (Zoll)5/8 ''
Bohrungsdurchmesser28 mm
Gewicht2500 g
Zolltarifcode84835020
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Leider können wir dieses Produkt nicht mehr verkaufen!

Bitte werfen Sie einen Blick auf das Nachfolgeprodukt:

3020-28 (MECALINE) Taper-Spannbuchse Nut nach DIN 6885
  • mecaline:MA302028
  • rubix:2249540
  • hersteller:857004
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
44,72 exkl. MwSt./ Stück
Zum Nachfolger Produktseite