Referenzen
Optibelt:X17 X 876
Rubix:57117
Hersteller:1518314
EAN:4014486096279




Produktdetails : X17X876 Keilriemen FO/FZ Optibelt
Die außergewöhnlich gute Biegewilligkeit von flankenoffenen verzahnten optibelt SUPER TX Keilriemen erlaubt den Einsatz von extrem kleinen Scheibendurchmessern. Hochwertige Gummimischungen in Verbindung mit dehnungsarmen Zugsträngen gewährleisten hohe Leistungsübertragungen und gesteigerte Lebensdauer.
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 145 g |
|---|---|
| Profil | bx |
| Riemenbezeichnung | bx33 |
| Außenlänge | 905 mm |
| Innenlänge | 836 mm |
| Obere Breite | 17 mm |
| Höhe | 11 mm |
| Richtlänge | 876 mm |
| Untere Breite | 9,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103200 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
18,17 € exkl. MwSt.
/ Stück
21,62 € inkl. MwSt.
- Versandbereit in der Regel innerhalb von ( 3 ) Arbeitstagen