X10X672XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:X10X672XHR
Rubix:195716
Hersteller:X10 672OM4H_XH




Produktdetails : X10X672XHR Keilriemen FO/FZ (HT) Optibelt
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Klassischer Keilriemen - flankenoffen, formgezahnt, hitzebeständig
Technische Informationen
Attribute
| Profil | zx |
|---|---|
| Außenlänge | 688 mm |
| Innenlänge | 650 mm |
| Obere Breite | 10 mm |
| Höhe | 6 mm |
| Richtlänge | 672 mm |
| Untere Breite | 5,9 mm |
| Zolltarifcode | 40103100 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
326,50 € exkl. MwSt.
/ 25 Stück
388,54 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
