STD-S14M-3850-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
optibelt STD Wickel S14M
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:400 S14M 3850
Rubix:863292
Hersteller:1905345
EAN:4014486151879

Produktdetails : STD-S14M-3850-MM Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Die Optibelt STD Zahnriemen verfügen über halbrunde, besonders scherfeste Zähne.
Die Zahngeometrie in Verbindung mit dem Riemenaufbau führt zu gleichmäßiger Lastverteilung und optimiertem Eingreifen der Zahnscheiben.
Zahnflachriemen STD Wickel Optibelt
Stärken
∙ Temperaturbereich -30°C bis +100°C
∙ niedrige Geräuschentwicklung
∙ Glascord
∙ Wartungsfrei
∙ universelle Einsatzmöglichkeiten
Technische Informationen
Attribute
| Bruttogewicht | 44 g |
|---|---|
| Profil | s14m |
| Wirklänge | 3850 mm |
| Riemenbreite | 40 mm |
| Zahnteilung | 14 mm |
| Werkstoff | gummi |
| Anzahl Zähne | 275 |
| Höhe | 9,5 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2.260,70 € exkl. MwSt.
/ 470 Millimeter
2.690,23 € inkl. MwSt.
- Nicht verfügbar
