Referenzen
Optibelt:850 S8M 2240
Rubix:202052
Hersteller:1542958
EAN:4014486209594



Produktdetails : STD-2240-S8M-85 Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD Doppelzahnriemen
Zahnriemen
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8m |
|---|---|
| Wirklänge | 2240 mm |
| Riemenbreite | 85 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 280 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103900 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
152,22 € exkl. MwSt.
/ Stück
181,14 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
