STD-760-S8MHL-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD HL
Siehe technische InformationenReferenzen
Optibelt:500 S8MHL 760
Rubix:1335100
Hersteller:1032749
EAN:4014486681963

Produktdetails : STD-760-S8MHL-500 Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
optibelt STD auch lieferbar in HP- oder HL-Qualität.
Hochleistungs-Zahnflachriemen Optibelt
Technische Informationen
Attribute
| Profil | s8mhl |
|---|---|
| Wirklänge | 760 mm |
| Riemenbreite | 50 mm |
| Zahnteilung | 8 mm |
| Werkstoff | chloropren |
| Anzahl Zähne | 95 |
| Zugträgerwerkstoff | glasfaser |
| Höhe | 5,4 mm |
| Zolltarifcode | 40103500 |
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
286,55 € exkl. MwSt.
/ Stück
340,99 € inkl. MwSt.
- Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
